風抜けメッシュ標識(ガードシート)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20151653 品番 341-70
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

風抜けのいいメッシュタイプ
メッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約 1/3。強風対策に最適です。
横すべりしにくい新設計
トラ帯部分の内側にもメッシュ素材を使用。すべり止め効果が高く、強風時にも横すべりしにくい設計です。
簡潔デザイン&インパクトカラー
標識文字を際立たせたシンプルなデザインに、赤・緑・青のインパクトあるカラーリング。またインクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工していますから、遠目にもハッキリわかります。
取付け簡単!ラクラク固定!
取付けが簡単なホック式。さらに上部2ヵ所、下部3ヵ所のハトメで、別売のナイロンバンド(自動ロック式)やバン線を使って単管にしっかり設置でき、強風でホックがはずれたときも安心です。

文字内容立入禁止 取付方式垂れ幕 材質ポリエステル(ホック止め/ハトメ付) トラスコ品番738-5048 寸法(mm)730×900 質量(g)260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20151662
2022-01-19
用途:
立ち入り禁止措置
農・林・水産業

海岸工事現場の立ち入り禁止措置の標識として利用。意外にもろく端部からほころびが始まります。色あせも早い。ワンシーズンもちません。
半年位もちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする