ワンタッチ取付標識ポケット式(防雨型)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20151888 品番 341-981
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ワープロやパソコン等でオリジナルの文字や絵柄等の表示が簡単にできます。(A3サイズまで)
下部ファスナー加工により雨等が浸入しにくい構造です。

トラスコ品番371-6121 材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ/下部ファスナー付き) 質量(g)240 取付方式垂れ幕 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.95

商品説明動画

ワンタッチ取付標識 両面ポケット式(防雨型)
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20151888
2021-06-11
用途:
工事の時、工事区画の危険表示・作業内容に使用。
株式会社サプラ 様 (建設業・工事業)

工事内容・危険表示内容を現場に合わせて作成し表示出来、防雨型なので濡れないので、価格も安く使いやすい。汚れて破けても、価格も安いのでいい商品です。

対象商品:
20151888
2018-05-10
用途:
一般通行人の侵入防止
その他業種

・思っていたよりサイズは大きく感じます。
・ビニールの中にプリンターで印刷したA4サイズのポスターを入れて、マジックテープで取り付けています。先日、1時間40ミリ程度の大雨にあったものの、中の印刷物は大丈夫でした。

対象商品:
20151888
2018-05-14
用途:
駐車禁止時
株式会社ポリマ 様

使いやすくて大変良い。
値段の割に雨風にも強く丈夫!

対象商品:
20151888
2017-01-04
用途:
駐車場の表示

独自に作成したものを掲示できるのですが、雨風にさらされているとぼろぼろになってしまいます。もう少し強度がほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
20151888
2017-01-14
用途:
工事作業時
建設業・工事業

商品は良いけれど、届くのが遅すぎる、こっちが指定した日にちのせめて次の日には届いてくれなければ次注文し難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする