ワンタッチ取付標識(反射印刷)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容立入禁止 表示内容立入禁止 材質ターポリン 注文コード20151906 品番342-03
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は文字内容・表示内容・材質など48種類から選べます 他の種類を見る

夜間でも目立つ反射印刷タイプ
シンプルなデザインを強力反射印刷で表現。
昼はもちろん夜間もよく目立ち、注意喚起に効果的です。
取り付けは簡単ワンタッチ
着脱が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付け・取外しもワンタッチで行えます。
丈夫で取扱いもラクラク
ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
夜間でも目立つ反射印刷タイプ
シンプルなデザインを強力反射印刷で表現。昼はもちろん夜間もよく目立ち、注意喚起に効果的です。
取り付けは簡単ワンタッチ
着脱が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しもワンタッチで行えます。
丈夫で取り扱いもラクラク
ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。

文字内容立入禁止 表示内容立入禁止 取付方式吊り下げ 取付け方法裏面マジックテープ 材質ターポリン トラスコ品番371-6139 質量(g)250 寸法(縦×横)(mm)500×900 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×900×0.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20152168
2022-01-19
用途:
立ち入り禁止措置
農・林・水産業

海岸部の工事現場の立ち入り禁止措置の標識として使用。ワンシーズンで破れ、色あせします。

対象商品:
37110166
2015-11-27
用途:
小学生のいたずらを防ぐため
ふそうビルサービス株式会社 様 (サービス業)

とても良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする