大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3B-ZEC(4)コガタアプセット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20151909
品番
10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,194
販売価格(税別)
¥
18,358
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10