10X25 3B-ZEC(4)コガタアプセット 大阪魂 20151927 10X25 3B-ZEC(4)コガタアプセット 大阪魂 20151927 10X25 3B-ZEC(4)コガタアプセット 大阪魂 20151927

3B-ZEC(4)コガタアプセット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(180個) 注文コード 20151927 品番 10X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,145
販売価格(税別)
18,314
長さ(mm)25 ピッチ(mm)1.5 寸法s(mm)14 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする