342-10 ワンタッチ取付標識(反射印刷) ユニット 20151967

ワンタッチ取付標識(反射印刷)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚文字内容作業通路 ここへ物を置かないで下さい材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)注文コード20151967品番342-10
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

夜間でも目立つ反射印刷タイプ
シンプルなデザインを強力反射印刷で表現。
昼はもちろん夜間もよく目立ち、注意喚起に効果的です。
取り付けは簡単ワンタッチ
着脱が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付け・取外しもワンタッチで行えます。
丈夫で取扱いもラクラク
ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
夜間でも目立つ反射印刷タイプ
シンプルなデザインを強力反射印刷で表現。昼はもちろん夜間もよく目立ち、注意喚起に効果的です。
取り付けは簡単ワンタッチ
着脱が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しもワンタッチで行えます。
丈夫で取り扱いもラクラク
ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。

文字内容作業通路 ここへ物を置かないで下さい取付方式吊り下げ材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)トラスコ品番738-5323質量(g)250寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×900×0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20152168
2022-01-19
用途: 立ち入り禁止措置
農・林・水産業

海岸部の工事現場の立ち入り禁止措置の標識として使用。ワンシーズンで破れ、色あせします。

対象商品 : 37110166
2015-11-27
用途: 小学生のいたずらを防ぐため
ふそうビルサービス株式会社サービス業

とても良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする