10X50 3W-ZEC(4)コガタアプセット 大阪魂 20151997 10X50 3W-ZEC(4)コガタアプセット 大阪魂 20151997 10X50 3W-ZEC(4)コガタアプセット 大阪魂 20151997

3W-ZEC(4)コガタアプセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20151997 品番 10X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,066
販売価格(税別)
12,787
長さ(mm)50 ピッチ(mm)1.5 寸法s(mm)14 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする