4X30 ブラック(+)スリムヘッドコ(3カW 大阪魂 20152137 4X30 ブラック(+)スリムヘッドコ(3カW 大阪魂 20152137 4X30 ブラック(+)スリムヘッドコ(3カW 大阪魂 20152137

ブラック(+)スリムヘッドコ(3カW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20152137 品番 4X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,016
販売価格(税別)
7,287
長さ(mm)30 十字穴番号2 寸法D(mm)8 表面処理ブラック 寸法k(mm)0.9 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする