ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
ワンタッチ取付標識(筋かいシート)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20152378
品番
342-57
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
筋かい部分に簡単取付けの新発想標識!
文字内容
下部作業中
取付方式
筋違い吊り下げ
材質
ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)
トラスコ品番
738-5731
質量(g)
130
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×600×0.35