2X6(T6 3カ-W TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20152390 2X6(T6 3カ-W TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20152390 2X6(T6 3カ-W TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20152390

3カ-W TRXタンパー(ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(71個) 注文コード 20152390 品番 2X6(T6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)6 寸法A(mm)1.75 表面処理3価ホワイト 寸法I(mm)0.4 寸法k(mm)1.3 ピッチP(mm)0.4 寸法dk(mm)3.5 ドライブサイズT6 ねじの呼びdM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする