ワンタッチ取付標識(筋かいシート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容最大積載荷重1スパン400kg 注文コード20152536 品番342-75
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は文字内容・表示内容など12種類から選べます 他の種類を見る

業界初!新発想のオリジナル設計
ワンタッチで交差筋かいに直付けできる、全く新しいタイプの筋かい専用標識。
取付けは簡単ワンタッチ
着脱が簡単なマジックテープ式。取付バランスの難しい筋かいにもワンタッチで取付け・取外しできます。
丈夫で取扱いもラクラク
ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。
業界初!新発想のオリジナル設計
ワンタッチで交差筋かいに直付けできる、全く新しいタイプの筋かい専用標識。シンプルなデザインが安全をアピールします。
取り付けは簡単ワンタッチ
着脱が簡単なマジックテープ式。取付バランスの難しい筋かいにもワンタッチで取り付け・取り外しできます。
丈夫で取り扱いもラクラク
ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。

質量(g)140 トラスコ品番738-5897 材質遮光ビニールターボリン(裏面マジックテープ付) 文字内容最大積載荷重1スパン400kg 取付方式筋違い吊り下げ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×0.4

商品説明動画

ワンタッチ取付標識 両面ポケット式(防雨型)
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする