曜日別特売
342-79 ワンタッチ取付標識(筋かいシート) ユニット 20152572

ワンタッチ取付標識(筋かいシート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード20152572品番342-79
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

業界初!新発想のオリジナル設計
ワンタッチで交差筋かいに直付けできる、全く新しいタイプの筋かい専用標識。
取付けは簡単ワンタッチ
着脱が簡単なマジックテープ式。取付バランスの難しい筋かいにもワンタッチで取付け・取外しできます。
丈夫で取扱いもラクラク
ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。
ワンタッチ取付標識筋かいポケット式(防雨型)

質量(g)240トラスコ品番738-5935材質ビニールターポリン(裏面マジックテープ/下部ファスナー付き)取付方式筋違い吊り下げ寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.95

商品説明動画

ワンタッチ取付標識 両面ポケット式(防雨型)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする