風抜けメッシュ標識(ピクトタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20152606 品番 342-82
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

風抜けのいいメッシュタイプ
メッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約3分に1.強風対策に最適です。
一目でわかるピクトタイプ
表示内容がすぐ理解できるシンプルなピクトデザインです。
取付け簡単!ラクラク固定!
取付けが簡単なマジックテープ式。さらに下部2ヵ所のハトメで、別売のナイロンバンド(自動ロック式)や番線を使って単管にしっかり設置できるので、強風時も安心です。

文字内容開口部注意 取付方式吊り下げ 材質ポリエステル(裏面マジックテープ付/下部ハトメ付) トラスコ品番738-5960 寸法(mm)710×450 質量(g)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする