342-83 風抜けメッシュ標識(ピクトタイプ) ユニット 20152615

風抜けメッシュ標識(ピクトタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
文字内容頭上注意
内容量1枚注文コード20152615品番342-83
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

風抜けのいいメッシュタイプ
メッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約3分に1.強風対策に最適です。
一目でわかるピクトタイプ
表示内容がすぐ理解できるシンプルなピクトデザインです。
取付け簡単!ラクラク固定!
取付けが簡単なマジックテープ式。さらに下部2ヵ所のハトメで、別売のナイロンバンド(自動ロック式)や番線を使って単管にしっかり設置できるので、強風時も安心です。

文字内容頭上注意取付方式吊り下げ材質ポリエステル(裏面マジックテープ付/下部ハトメ付)トラスコ品番738-5978寸法(mm)710×450質量(g)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする