342-84 風抜けメッシュ標識(ピクトタイプ) ユニット 20152624

風抜けメッシュ標識(ピクトタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容安全帯使用 注文コード20152624 品番342-84
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は文字内容など16種類から選べます 他の種類を見る

風抜けのいいメッシュタイプ
メッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約3分に1.強風対策に最適です。
一目でわかるピクトタイプ
表示内容がすぐ理解できるシンプルなピクトデザインです。
取付け簡単!ラクラク固定!
取付けが簡単なマジックテープ式。さらに下部2ヵ所のハトメで、別売のナイロンバンド(自動ロック式)や番線を使って単管にしっかり設置できるので、強風時も安心です。

文字内容安全帯使用 取付方式吊り下げ 材質ポリエステル(裏面マジックテープ付/下部ハトメ付) トラスコ品番738-5986 寸法(mm)710×450

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20152624 342-84 41499974 342-84A 風抜けメッシュ標識 ユニット 風抜けメッシュ標識 ユニット 1枚 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする