ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
ワンタッチ取付標識(枠組足場用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20152755
品番
342-97
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
枠組足場等狭い場所で使いやすいA4サイズの表示です。
縦パイプや足場板のフチなどをまたいでつけられるようにマジックテープ部の足を伸ばしてあります。
文字内容
足もと注意
取付方式
吊り下げ
材質
ビニールターボリン
トラスコ品番
738-6117
質量(g)
60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
545×225×0.35