印字回数4欄
登録人数100
集計機能あり
適合カルコロカード、カルコロカード後半用、6000シリーズカード
付属品サンプルカード2枚(カルコロカードNo.100:1枚、6000シリーズカード:1枚)、カードキー、マジックインキ1本、ACアダプタ、電源コード
仕様4欄印字
消費電力(W)(最大)16、(待機時)3
電源AC100V(ACアダプター)50/60Hz
本体質量(kg)1.6
表示方式デジタル、LEDバックライト付きSTN液晶
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×134×205(ACアダプタ含まず)
人数最大100人集計
印字方式インパクトドット方式
使用環境温度:0〜+40℃、湿度:20〜80%RH(結露しない事)
時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)
色(本体)グレー&ライトガンメタリック
インク黒1色リボン
インターフェイスUSB1.1×1(最大データ転送速度12Mbit/s)
カレンダー万年(2099年12月31日まで)
適合リボンP-1