タイムレコーダー(スタンダードタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20152825 品番NTR-2800
参考基準価格(税別)¥77,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

カードの「締日マーク」を自動チェック!締日の複数ある会社に対応
1日6回打刻可能
遅刻や早退を赤色で印字でわかりやすい
残業時数計算機能付き
メロディチャイム搭載(峠の我が家、アマポーラ、ウェストミンスター、外部時報)

印字回数6欄 適合600Tシリーズ:600T/610T/615T/620T/625T/631T 付属品サンプルカード2枚 仕様6欄印字 質量(kg)2.1 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)18 表示方式液晶デジタル、アナログ時計 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×133×225(置き台含む) 印字方式インパクトドット方式 使用環境温度:-5〜+40℃、湿度:20〜80%RH(結露しない事) 時計機能平均月差±15秒 インク赤黒2色リボン カレンダー万年(2099年12月31日まで) 適合リボンR-1/R-2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20152825
2017-11-20
用途:
出退勤記録

コンパクトで必要十分な機能が付いているので満足しました。贅沢を言えば、タイムカード裏表の認識機能が付いていればなお良かったのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする