CCDハンディスキャナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20152965 品番C-41-USB-HID-AM-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。よりスムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。
小型1Dスキャンエンジンを内蔵。最大読み取り深度600mm(Code 39分解能1.0mm)。
最小分解能0.1mm(Code 39)、最小PCS 0.3、液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。
鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。
従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。
特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。
設定により、トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し、読み取りを開始することができます。
白バー/黒スペースのバーコードを、設定により読み取ることができます。

仕様
【ピッチ角度】≦±50°、【スキュー角度】≦±65° (デットゾーン±8°は除く)、【チルト角度】≦±25°
【湾曲面読み取り】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)
【最小PCS値】0.3以上、反射率差(MRD)32%以上
商品タイプ有線 インターフェース(USB)USB 2.0 Full-Speed 12 Mbps(HID/COM)、USB-Aコネクタ 読取方式CCDリニアイメージセンサ(離し読取) 対応コード【1次元】UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、EAN-13、EAN-13 Add-on、EAN-8、EAN-8 Add-on、Code 39、Tri-Optic、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、S-Code、MSI/Plessey、UK/Plessey、TELEPEN、Matrix 2of5、Chinese Post Matrix 2of5、IATA、GS1 DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、Code 11、Korean Postal Authority code 電源接続先より供給 質量(g)約55(ケーブルを除く) 分解能(mm)0.1 (Code 39、PCS 0.9の場合) 耐衝撃性高さ150cmからコンクリート床面に計15回自然落下させ、異常がないこと。 幅(mm)55.9 長さ(mm)154 高さ(mm)33.8 ケーブル長(m)1.5 使用温度範囲(℃)0〜50 光源赤色LED×1個 消費電流(mA)読取時/235(読み取り成功時、レーザ/ブザー/LED/バイブレータON)、待機時/35 視野角水平約50° 防塵・防滴IP42相当 保存温度範囲(℃)-20〜60 安全規格IEC62471-1:2006 リスク免除グループ EMC規格EN55022、EN55024、FCC Part15 Subpart B Class B、VCCI クラス B 動作湿度(%)5〜95(非結露) 保存湿度(%)5〜95(非結露、非氷結) 画素数1500画素 RoHS指令(10物質対応)対応 特性【耐外乱光】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回自然落下させ、異常がないこと 動作電圧(V)5.5〜6.5(RS-232C)、4.5〜5.5(USB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする