RW-M1B パンチャー 亀倉精機 20153026

パンチャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)18 注文コード20153026 品番RW-M1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥226,000
この商品は電源など7種類から選べます 他の種類を見る

高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。

穴あけ能力(mm)鋼板(SS400)t6-Φ15、ステンレス(SUS304)t5-Φ15 フレーム奥行(mm)軸心〜25 穴あけ時間(秒)3.5 電源(V)18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×340×260 付属品替刃E-12、六角棒レンチM5、棒レンチΦ6、グリップ、バッテリー、充電器、スタンド、スチールケース 質量(kg)7.2 用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。 トラスコ品番827-9760

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20153026 RW-M1B 39922104 RW-B1A コードレスポートパンチャー 亀倉精機 コードレスポートパンチャー 亀倉精機 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする