3X6 BK SUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20153047

 

3X6 BK SUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20153047
3X6 BK SUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20153047
3X6 BK SUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20153047

BK SUS(+)フランジコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1200個)
呼び径dM3
長さ(mm)6
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(1200個)注文コード20153047品番3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,205
販売価格(税別)
13,823
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする