E-9x15 替刃 亀倉精機 20153078

替刃

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 穴あけサイズ(Φmm)9〜15 トラスコ品番824-8287 注文コード20153078 品番E-9x15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,300
この商品は穴あけサイズ・トラスコ品番など96種類から選べます 他の種類を見る
適合機種RW-M1・RW-M1B・RF-A0 仕様上刃・下刃のセット トラスコ品番824-8287 質量(g)90 タイプステンレス・鉄兼用 穴あけサイズ(Φmm)9〜15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20153078 E-9x15 10333995 E-09X15 ポートパンチャー用標準替刃 亀倉精機 ポートパンチャー用標準替刃 亀倉精機 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20153358
2018-07-18
用途:
長穴加工に使う
株式会社守屋工機 様

パンチとウスですが パンチは機種が違うため(廃品)仕えず ウスは仕えました いい感じで抜けました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする