亀倉精機
亀倉精機の 電動工具 本体
亀倉精機の 締付/穴あけ(電動工具)
亀倉精機の パンチャ
パンチャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20153087
品番
RF-C5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
穴あけ能力(mm)
鋼板(SS400)t3.2-Φ20、ステンレス(SUS304)t2.0-Φ20
フレーム奥行(mm)
軸心〜50
穴あけ時間(秒)
3
電源(V)
18
付属品
替刃CA15、ワーク受けCA・CB、六角棒レンチM5、グリップ、バッテリー、充電器
質量(kg)
8.3
用途
制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
長さ(mm)
111
幅(mm)
258
高さ(mm)
289