亀倉精機
亀倉精機の 電動工具・充電工具アクセサリー
亀倉精機の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
亀倉精機の ポンチ/ダイス
替刃
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
穴あけサイズ(Φmm)
15
注文コード
20153105
品番
CB-15
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
穴あけサイズ・トラスコ品番
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
RF-C5B
仕様
上刃・下刃のセット
適合
リップ溝形鋼(Cチャン)、側面部(50幅)用替刃
質量(g)
120
タイプ
ステンレス・鉄兼用
穴あけサイズ(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応