亀倉精機
亀倉精機の 電動工具・充電工具アクセサリー
亀倉精機の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
亀倉精機の 締め付け/穴あけ用部品
切断カセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
20153148
品番
L-A1
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断
バリのない切断でバリ取り不要
仕様
可動刃・固定刃のセット
適合機種
M-40LB
材質
SS400
寸法(mm)
(L型アングル)40×40
質量(g)
1300
タイプ
鉄用
切断板厚(mm)
3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応