大阪魂
BK SUS(+)フランジコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
呼び径d
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
6
8
10
12
16
20
25
ピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20153248
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,543
販売価格(税別)
¥
20,494
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
3
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
8
呼び径d
M5