亀倉精機
亀倉精機の 電動工具 本体
亀倉精機の 切断/曲げ
亀倉精機の ベンダー
アングルベンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20153394
品番
KZ-75B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能
出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)
小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途
各種ベンディング加工に使用
アングル材でブラケット、型枠製作が可能
切断能力(mm)アングル
鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30)
出力(kN[tonf])
118[12]
電源(V)
AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)
980
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×385×330
付属品
フットスイッチ、スパナ
加工時間(秒)
約6
質量(kg)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応