大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
アロック(+)サラコ D=10(3カW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(900個)
注文コード
20153580
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,000
販売価格(税別)
¥
20,909
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
1
表面処理
アロック
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.4
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M6