亀倉精機
亀倉精機の 電動工具・充電工具アクセサリー
亀倉精機の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
亀倉精機の 締め付け/穴あけ用部品
シャフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20153875
品番
HP-K-10
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
40
適合機種
HP-1・HP-2
寸法(Φmm×Lmm)
10×99(溝付)
適合シャフト
(替刃)HP-15.8K