亀倉精機
亀倉精機の 電動工具 本体
亀倉精機の 締付/穴あけ(電動工具)
亀倉精機の パンチャ
パンチャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20153893
品番
HP-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥92,600
この商品は
電源
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
出力(kN)
88.2
最大能力
(SS400)t3.2mm
タイプ
薄鋼電線管用
付属品
収納ケース、替刃 (薄19/薄25/薄31/薄39/薄51)、シャフト(HP-3/4×3/4、HP-3/8×3/4)、ワッシャー(W-10)
質量(kg)
4.5
用途
制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
トラスコ品番
244-8548