HP-3/4x3/8 シャフト 亀倉精機 20154094

シャフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20154094 品番HP-3/4x3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)130 適合機種HP-3・NP-2 寸法(Φmm×Lmm)19×44、9.5×66 適合シャフト(替刃)薄15〜25、厚16〜22 トラスコ品番827-9759

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20154094 HP-3/4x3/8 07224996 HP-3/4×3/8 シャフト 亀倉精機 シャフト 亀倉精機 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする