亀倉精機
亀倉精機の 電動工具・充電工具アクセサリー
亀倉精機の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
亀倉精機の 締め付け/穴あけ用部品
シャフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20154103
品番
HP-3/4x3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
280
適合機種
HP-3・NP-2
寸法(Φmm×Lmm)
19×140
適合シャフト
(替刃)薄31〜75、厚28〜104
トラスコ品番
824-8265
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20154103
HP-3/4x3/4
10332708
HP3/4-3/4
HP-3用ピストンシャフト
亀倉精機
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました