パンチャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20154182 品番 GP-3S
参考基準価格(税別)¥641,300 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。

穴あけ能力(mm)鋼板(SS400)0.3〜3.2、ステンレス(SUS304)0.2〜2.0、(丸穴)Φ2.5〜Φ70、(角穴)□5〜□50 フレーム奥行(mm)軸心〜200 出力(kN[tonf])49[5]調整可 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)670 オープンハイト(mm)85.5、(替刃装着時)26 ストローク(mm)(主軸)42.5 付属品2連フットスイッチ、スパナ、ワークストッパー、クランプ 適合替刃GP-1、GP-2、GP-3、GP-3S、GS-4用 質量(kg)40 用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。 トラスコ品番852-2176 長さ(mm)225 幅(mm)402 高さ(mm)608

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする