パンチャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20154198 品番GS-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥344,000
この商品は電源など7種類から選べます 他の種類を見る

高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。

穴あけ能力(mm)鋼材(SS400)0.3〜3.2、ステンレス(SUS304)0.2〜2.0、(丸穴)Φ2.5〜Φ70、(角穴)□5〜□50 フレーム奥行(mm)軸心〜200 出力(kN[tonf])49[5]圧力25Mpa時 オープンハイト(mm)85.5、(替刃装着時)26 ストローク(mm)(主軸)42.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×403×597 付属品スパナ 適合替刃GP-1、GP-2、GP-3、GP-3S、GS-4用 質量(kg)35 用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。 トラスコ品番457-8881

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20154198 GS-4 41097436 GS4 手動油圧式デスクパンチ 亀倉精機 手動油圧式デスクパンチ 亀倉精機 1台 339,800 税込373,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする