大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ツヤケシクロステン(+)サラコD5コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
20154289
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,194
販売価格(税別)
¥
21,085
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.5
表面処理
つや消し黒
寸法C(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼びd
M3