切立てかめ (蓋付)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1.8 注文コード20154356 品番705088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!

材質陶器 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×190×160 容量(L)1.8 サイズ(号)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20154374
2023-04-27
用途:
梅干しづくり
教育・研究機関

いい甕です。焼き物なので衛生的にも安心。付属の蓋がほかの商品にあるような透明ガラスではない焼き物仕様ですが,それだけ安価だったと思いますし,遮光効果もあります。中を覗きたい!という人以外には,この甕がよいのではないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
20154374
2021-09-29
用途:
ぬか漬け用
その他業種

趣味でキムチをつけているので、数個持っていますが、かめの側面に破損しないように工夫した取ってがあると、利用価値が上がると思います。
(夏季だとか、気候によっては容器が温まってしまうので、涼しい場所に移動し易いと思いますが。)

3人が参考にしています
対象商品:
20154374
2020-02-28
用途:
ぬか漬け
サービス業

丁度良い大きさで、重さもさほど気にならなかったです。
美味しいぬか漬け作れそう。

2人が参考にしています
対象商品:
20154356
2019-06-27
用途:
一夜漬け 浅漬け
その他業種

きゅうり なす で浅漬けしキムチの素を混ぜ美味しく食べてます。

1人が参考にしています
対象商品:
20154374
2017-04-05
用途:
味噌作り,味噌漬け、粕漬け

まだ使っていないが、大きさ(容量)が適切で切り立てが良い。
上塗りが充分で漏れがなければモノタロウが一番価格が安い。どこもそうだが中蓋がないのが欠点。瓶の用途に重しは欠かせない。

2人が参考にしています
対象商品:
20154374
2017-03-10
用途:
手作り味噌の仕込み容器
製造業

大きさや環境ホルモンを出さない素材には大満足です。重石を乗せると蓋が閉まらなくなるので、陶器の蓋なしで重石用の木蓋と容器のセットで販売して頂けるとなお嬉しいです!

3人が参考にしています
対象商品:
20154383
2017-05-24
用途:
味噌作り

この手の瓶は胴が膨らんでいない特徴を生かして専用の押し蓋をセットで販売してもらいたい。

2人が参考にしています
対象商品:
20154383
2017-02-19
用途:
味噌つくり
しあわせごはん 様 (飲食業)

少々重いですが、使いやすい形状で、味噌を仕込み、保存するには安心です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする