Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の チャイム
ワイヤレスコールスイッチ発信機
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20154426
品番
ECE5331
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付用皿ねじ2本(3.5×25)、ホルダー1個
仕様
IDの数/約1000万通り
質量(g)
約80(電池含む)
出力
(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)
DC3(単4乾電池×2個別売)
使用周波数(Hz)
CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)
0〜+40
電池寿命
約1年(1日10回使用)
ボタン数
1
電波到達距離(m)
約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
防水性
-
消費電流
待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
注意
※発信器・送信器は受信器から50cm以上離してください。