ワイヤレスコールスイッチ発信機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20154435 品番ECE5332
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付用皿ねじ2本(3.5×25)、ホルダー1個 仕様IDの数/約1000万通り 質量(g)約80(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0〜+40 電池寿命約1年(1日10回使用) ボタン数2 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) 防水性- 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
注意
※発信器・送信器は受信器から50cm以上離してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:643

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする