携帯受信器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20154462 品番ECE1611K
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。
呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。
振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。
番号表示が呼出し元をお知らせします。

電源タイプ充電池式 仕様発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます) 質量(g)受信器/約100(電池含む) 電源パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱) 電源電圧(V)DC2.4 連続使用時間(時間)24(8時間充電、300回/1日使用にて) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0〜+40 電池寿命約1年 電波到達距離(m)約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) 適合純正電池型番BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2B アズワン品番64-5410-11 音色発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ 消費電流待機時/5mA以下、動作時/100mA以下 音量(dB)大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
注意
※通話機能はありません。
※発信器・送信器は受信器から50cm以上離してください。
※防水構造ではありません。
※ECE1905(小電力型ワイヤレスコール携帯受信器専用充電台<5個用>)と組合わせてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:643

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする