3X15 ブラックステン(+)サラコ D5コアタマ 大阪魂 20154517 3X15 ブラックステン(+)サラコ D5コアタマ 大阪魂 20154517 3X15 ブラックステン(+)サラコ D5コアタマ 大阪魂 20154517

ブラックステン(+)サラコ D5コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20154517 品番 3X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,331
販売価格(税別)
9,392
長さ(mm)15 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.5 寸法C(mm)0.2 寸法k(mm)1.3 寸法dk(mm)5 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする