5X50 ツヤケシクロステン(+)マルサラ D8 コアタマ 大阪魂 20155077 5X50 ツヤケシクロステン(+)マルサラ D8 コアタマ 大阪魂 20155077 5X50 ツヤケシクロステン(+)マルサラ D8 コアタマ 大阪魂 20155077

ツヤケシクロステン(+)マルサラ D8 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20155077 品番 5X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,672
販売価格(税別)
4,247
長さ(mm)50 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 表面処理つや消し黒 寸法c(mm)0.3 寸法f(mm)0.9 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.7 寸法q(mm)2.53 寸法dk(mm)8 ねじの呼びM5 寸法k+f(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする