大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 脱落防止ビス
GBSUSナベ(ダツラクボウシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法b(mm)
6
注文コード
20155181
品番
4X14X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,044
販売価格(税別)
¥
4,585
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
4×14
表面処理
GB
寸法b(mm)
6
寸法d1(Φmm)
2.9
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(Φmm)
7