5X8X4 GBSUSナベ(ダツラクボウシ 大阪魂 20155226 5X8X4 GBSUSナベ(ダツラクボウシ 大阪魂 20155226 5X8X4 GBSUSナベ(ダツラクボウシ 大阪魂 20155226

GBSUSナベ(ダツラクボウシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 寸法b(mm)4 注文コード20155226 品番5X8X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,603
販売価格(税別)
6,912
この商品は寸法b・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
サイズ5×8 表面処理GB 寸法b(mm)4 寸法d1(Φmm)3.8 寸法k(mm)3.3 寸法dk(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする