大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 脱落防止ビス
GBSUSナベ(ダツラクボウシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(600個)
寸法b(mm)
5
注文コード
20155278
品番
5X20X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,980
販売価格(税別)
¥
36,345
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
5×20
表面処理
GB
寸法b(mm)
5
寸法d1(Φmm)
3.8
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(Φmm)
9