5X25X8 GBSUSナベ(ダツラクボウシ 大阪魂 20155287 5X25X8 GBSUSナベ(ダツラクボウシ 大阪魂 20155287 5X25X8 GBSUSナベ(ダツラクボウシ 大阪魂 20155287

GBSUSナベ(ダツラクボウシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 寸法b(mm)8 注文コード20155287 品番5X25X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,886
販売価格(税別)
8,078
この商品は寸法b・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
サイズ5×25 表面処理GB 寸法b(mm)8 寸法d1(Φmm)3.8 寸法k(mm)3.3 寸法dk(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする