大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 脱落防止ビス
GBSUSナベ(ダツラクボウシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法b(mm)
10
注文コード
20155296
品番
5X30X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,400
販売価格(税別)
¥
8,545
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
5×30
表面処理
GB
寸法b(mm)
10
寸法d1(Φmm)
3.8
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(Φmm)
9