5X10 ホワイト(+)サラコ D8 (3カ-W 大阪魂 20155479 5X10 ホワイト(+)サラコ D8 (3カ-W 大阪魂 20155479 5X10 ホワイト(+)サラコ D8 (3カ-W 大阪魂 20155479

ホワイト(+)サラコ D8 (3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1500個) 注文コード 20155479 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,646
販売価格(税別)
12,405
長さ(mm)10 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 寸法C(mm)0.3 寸法k(mm)1.9 寸法dk(mm)8 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする