2X4 3カ-W (+)アプセットコ 大阪魂 20155619 2X4 3カ-W (+)アプセットコ 大阪魂 20155619 2X4 3カ-W (+)アプセットコ 大阪魂 20155619

3カ-W (+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(68個) 注文コード 20155619 品番 2X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.4 寸法s(mm)4 寸法k(mm)1.4 ねじの呼びdM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする