大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
3カステンコ(+)ナベコ WH=8
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(1800個)
注文コード
20155786
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,485
販売価格(税別)
¥
7,714
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
呼び径
M3
寸法t(mm)
0.5
表面処理
3価ステンコート
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(mm)
5.5
寸法dc(mm)
8