4X30 アロック+ナベコ WH=10(ニッケル 大阪魂 20156547 4X30 アロック+ナベコ WH=10(ニッケル 大阪魂 20156547 4X30 アロック+ナベコ WH=10(ニッケル 大阪魂 20156547

アロック+ナベコ WH=10(ニッケル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(450個) 注文コード 20156547 品番 4X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,602
販売価格(税別)
8,729
長さ(mm)30 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 呼び径M4 寸法t(mm)0.8 表面処理アロック 寸法k(mm)3 寸法dk(mm)7 寸法dc(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする